797644001140 油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ 09600875 797644001140 油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ 09600875 797644001140 油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ 09600875 797644001140 油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ 09600875 797644001140 油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ 09600875

油性密着シーラー 油性下塗り剤

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 09600875 品番 797644001140
参考基準価格(税別)¥12,094 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。

成分
合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)
有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級V
乾燥時間(分)
約40(冬期/約2時間)(20℃)
塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)
塗り面積(m2)70〜110 透明 用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 タイプ油性 内容量(L)14 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級V アズワン品番64-1156-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
注意
一度に厚く塗り過ぎないでください。 本品はうすめずこのままご使用ください。 本品はうすめずにお使いください。 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。 新しいコンクリート面は約1ヶ月以上放置し、充分に乾燥させること。 この塗料は下塗り塗料です。必ず別売りの上塗り塗料で仕上げること。 吸い込みの多い所には2回塗りを行ってください。 ひび割れ、穴、目地などはシーリング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。 (塗料の塗れないシーリング材もあるので要注意)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09600866
2022-10-17
用途:
セメント瓦下塗り
その他業種

差し口ベロが付いておらず、試しにベロ無しで受け容器に注いでみましたがかなり大きな容器だったにもかかわらず外に散ってしまいました。50mmの差し口ベロを用意しておいた方がいいでしょう。私はたまたま手動式の古い灯油ポンプがあったのでそれを使いましたが、使用後灯油を扱うのは問題があるかもしれないので使い捨てました。ホームセンターでベロを購入すると60円ほどで手動式灯油ポンプは110円くらいですね。ベロが付いてなかったので評価は「やや満足」にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
09600875
2021-10-17
用途:
屋根の塗装

刺激が少なく、安全に塗装作業が出来ます。密着性も良く、安心して、使えます。

対象商品:
22887147
2022-07-17
用途:
補修塗装
Office Kick Back 様 (サービス業)

普通に問題なく使える商品です。次回もこの商品を選ぶと思います。

対象商品:
09600866
2020-11-23
用途:
屋根塗装。

塗りやすかったですが、においは強烈です。マスク着用が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
09600866
2020-07-09
用途:
アプローチのコンクリート下塗り
サービス業

ガレージの下塗りに続いて玄関まわりのアプローチ塗装の下塗りにリピート購入しました。塗りやすく上塗りもきっちり密着します。安く入手できるので惜しみなく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09600866
2020-05-02
用途:
ブロックモルタル壁塗装時の下塗り
サービス業

油性でありながらとてもサラサラしていて取り扱いが容易でした。劣化した壁でしたので二度塗りしました。塗料のつきがよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09600875
2020-04-16
用途:
自宅屋根塗装時の初期塗装
その他業種

DIYで屋根塗装を行いました。高圧洗浄後の最初に使用しました。その後下塗り1回、仕上げ塗装2回を実施。綺麗に塗りあがり満足しています。ローラーハケで塗り易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09600866
2020-04-18
用途:
屋根(コロニアル)の下塗り
有限会社タートル 様

屋根を洗浄し、翌日の午後から下塗り作業したが、塗料の伸びが良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする