ユニシールウルトラ(内外面同時)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(14枚) 注文コード 09612145 品番 251UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。
強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。
パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。
引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。

適合乗用車・トラック 釘穴(mm)MAX8 軸径(Φmm)10 パッチ径(Φmm)50 用途ラジアル・バイアスタイヤ用
注意
※傷口が25度以上傾いているときは、使用できません。
※必ずTECH強力加硫セメントを使用してください。
※カーバイトカッターを使用の際は1200回転/分以下の回転でご使用ください。
※スチールの処理やバフをする際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
パンク修理
ガレージ プレイス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パンク修理にはこれが1番です使いやすくモノタロウがお値打ちです。

2024-10-26
用途:
パンク修理
株式会社妙高ハブネット 様

まだ未使用です。
いざというときの為に購入しました。
使用経験はありますのでOKです。

対象商品:
09612136
2022-12-30
用途:
自動車タイヤ修理
神原商会 様

加硫用ゴムが分厚い気がするので、加硫セメントをたっぷり塗りたくりたくなるが、TECH社のビデオを見ると特別な手順は必要ないようである。しっかりと補修できた・・・と思う。

2人が参考にしています
対象商品:
09612136
2022-08-14
用途:
パンク修理

使い勝手抜群、内面からの穴埋め修理の為確実に修理が出来、修理後のクレーム一切なし、この商品長年愛用させていただいてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09612136
2016-12-14
用途:
車タイヤパンク修理

軸部分にもシールが付いており、密着が良く使いやすいです。TECHセメントと合わせて使用しております。

対象商品:
09612136
2016-12-13
用途:
タイヤパンク修理

軸の部分にもシールが付いているので、密着がとても良いです。TECHの接着剤と合わせて使用しています。

対象商品:
09612136
2016-11-07
用途:
パンク修理

メーカー品なので、なんの問題なく使用でき満足です。

対象商品:
09612136
2015-05-18
用途:
内面修理
まつ山産業有限会社 様

使用しやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする