※着用例※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 飲食・食品工業用ウェア
RS PROの 食品工業向け
RS PROの フード・キャップ 食品工業向け
ヘアネット RS PRO 食品産業用 ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
09715408
品番
246-0948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
食品産業
仕様
使い捨て/再利用可能な = 使い捨て
材質
ポリプロピレン
色
黄
種類
モッブキャップ
入数(個)
100各