画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823445 品番339-6281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。
冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。
特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。
F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 12mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 13バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
曲げ半径 = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする