Plastic dolly,610x405x125mm 350kg load

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09825369
品番
389-0014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

RS Pro プラスチック製台車、 350 kg の荷重、 400 mm ( W ) x 610 mm ( L ) x 125 mm ( Hこの RS Pro プラスチック製台車を使用すれば、大型の機器や重量のある機器を簡単に移動できます。
商業環境や産業環境向けに設計されており、最大 350 kg の重量を安全に搬送でき、工場、倉庫、オフィスブロックでの使用に適しています。
ヘビーデューティなプラスチック構造により、ノックやスクレープに対する耐性があります。
寸法は 610 mm ( L )、 405 mm ( W )、 125 mm ( H )で、ホイール径は 75 mm です。
台車には、 4 つのスイベルキャスターが付いており、簡単に動かせます。
RS PRO RS Pro 製品は、メーカーの最高等級の製品です。
エンジニアによってストリングテストされ、信頼性と耐摩耗性を保証しています。
このプラスチック製プラットフォームの表面には溝があり、負荷グリップが向上しています。
洗濯機、キャビネット、箱などの移動に使用できます。
この装置は、フラットパックキットに入っています。
特長と利点.台車 .プラスチック製プラットフォーム .耐荷重: 350 kg .寸法は 610 mm x 400 mm x (幅) 125 mm (高さ) .ホイール径 75 mm .RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
許容荷重 = 350kg
プラットフォーム材質 = プラスチック
車輪径 = 75mm
奥行 = 405mm
長さ = 610mm
高さ = 125mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする