曜日別特売

ホース RS PRO 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09825807品番399-1167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 接続装置はアース / 接地の必要あり 作動圧力は+20 ℃. 超柔軟帯電防止空気ホース. 静電気の発生が問題となる環境向けに特別に設計された静電気防止ホースです。
静電気の蓄積による損傷の危険性のある場所に効果的なホースソリューションになります。
電子産業で幅広く使用され、空圧工具の大手メーカーと協力して開発されています。
特長と利点. 静電気による損傷リスクを軽減するのに効果的な静電気防止特性. 柔軟性の高い強化PVCホース. 標準電気抵抗: 3 x 10^3 ./m (最小) → 1 x 10^6 ./m (最大値). 食品用途に適した低毒性ライナー. カドミウムとシリコンは含有せず. 幅広い化学薬品に対する耐性あり. 耐摩耗性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 4:1. 製品用途の情報. 電子産業、特にコンピュータ業界で幅広く使用. 静電気の発生が問題となる場所での空圧工具及び機器

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 14mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 8バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 2878
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 黒
長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする