※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09843618 品番 305561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイプTL 仕様Front用 タイヤサイズ100/100-12 62J パターンD501A 主な適合車種ジャイロキャノピー 2008-2016年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)12 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757705
2022-04-21
用途:
ジャイロx 中期に使用。
サービス業

タイヤサイズが書いてあるので購入時に間違う事はないですが、先入観で間違う人がいるので参考画像が全部リアタイヤなのは変えた方が良いですね。
 
フロントタイヤをスパイクタイヤにして、リアにこれを履いています。
性能は特別効くわけではないですが、アイスバーンで走れるといった感じになります。
ただ、トレッドパターンが密なので雪が5p以上積もった日は厳しくなってきます。

4人が参考にしています
対象商品:
35757696
2017-12-14
用途:
ジャイロキャノピーの冬用タイヤ
その他業種

最悪でした。画像と形式 D501Aの表記で後輪タイヤを注文したところ、前輪タイヤ2本が届き、交換に持ちこんだバイク屋に大笑いされ ました。注文のホームページを確認すると小さく前輪用のリムサイズが書かれ、交換をお願いしても相手にされず、最悪です。 二度と利用しないと思います。

13人が参考にしています
対象商品:
35757696
2014-04-16
用途:
雪上走行

圧雪路面、アイスバーン路面 ともに他メーカーの同様製品と同等の性能かな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする