画像準備中

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09862505 品番768-5847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ネジ = BSP 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/4インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = TGW
互換性 = Gromelle 6000シリーズ
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = FMK
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 950バール
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -10℃
RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。
RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。
高圧ねじカップリング - RS. VITON <R フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。
Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。
このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする