曜日別特売
VP 10-XB1D30 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 10-XB1D30 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863902
VP 10-XB1D30 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863902
VP 10-XB1D30 VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863902

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(15件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)30
外径D(Φmm)254
内容量1個注文コード09863902品番VP 10-XB1D30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径D(Φmm)254寸法I(mm)33ボス径d(Φmm)62寸法t1(mm)14寸法t2(mm)5リム幅w(mm)24データム径dn(mm)243軸穴径(ds)30溝の形B溝数1質量(kg)2.8種類VPプーリキー寸法(b×t)8×7
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 機械の修理

除雪機のメンテナンスで、アルミプーリーを外していて破損し、代替品として使用しました。鉄製ですので、今後のメンテナンス時の脱着が容易になったと思います。

2024-10-12
用途: 機械の作成

加工してくれるのはとても助かりますが、まったく意味が解らなく苦労しました
キー溝の種類やサイズがわからなくとても不親切です

対象商品 : 09863988
2022-05-01
用途: モーターに取り付け使用
その他業種

モーター軸にピッタリ入りがたつきもありません。大変良い商品です。

対象商品 : 09863997
2022-02-09
用途: 農機具のエンジン交換
建設業・工事業

特に問題なし。種類が多く助かります。
キー溝が旧規格の5mmがあればうれしいです。とりあえずスペーサーで対応できました。

対象商品 : 09865153
2020-03-16
用途: 今まで使ってた物が古かったので交換しました。
建設業・工事業

ピッタリ寸法通りでした。
キーピンも付属してればよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09864952
2018-11-25
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

軸穴完成品なのは有り難いです。
軸にピッタリで精度も問題ありません。
最大の欠点は、止めネジの穴があいていない事。
自分であけようとしましたが、ロングドリル刃がないとあけられません。
5mmか6mmのネジ穴があれば大満足の商品なのですが、画竜点睛を欠く、といったところでしょうか。
止めネジなしで使用するなんて怖くて出来ません・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 09865065
2018-09-06
用途: 機械メンテナンスの作業機器に使用
MRB

製品の加工精度も正確で大変満足しています。機会があれば、また購入したいと思います。

対象商品 : 09864356
2018-08-09
用途: 灌水用ポンプのモーターに取り付け、パワーアップに使った。(前より大径にして)
農・林・水産業

軸穴完成品で手間がかからず良かった。欲を言えば、モーターより少し穴が小さくハンマーでたたいた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする