曜日別特売

RS PRO 台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09868069
品番
789-8523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

許容荷重 = 35kg
車輪径 = 40mm
奥行 = 260mm
長さ = 260mm
高さ = 65mm
RS PRO 6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする