※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
軸穴径(ds)
24
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
19
20
55
外径D(Φmm)
254
254
304.8
355.6
139.7
127
228.6
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09868696
品番
VP 10-XB4D24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
58
ボス径d(Φmm)
88
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
13
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
243
軸穴径(ds)
24
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
8.5
種類
VPプーリ
キー寸法(b×t)
8X7
注意
※図面は溝数2本のものになります。