曜日別特売
VP 12-XB4D28 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 12-XB4D28 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868836
VP 12-XB4D28 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868836
VP 12-XB4D28 VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868836

VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)28
外径D(Φmm)304.8
内容量1個注文コード09868836品番VP 12-XB4D28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)58ボス径d(Φmm)88寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13リム幅w(mm)84データム径dn(mm)293.8軸穴径(ds)28溝の形B溝数4質量(kg)9.9種類VPプーリキー寸法(b×t)8X7
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする