曜日別特売
VP 12-XB5D35 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09869642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 12-XB5D35 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09869642
VP 12-XB5D35 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09869642
VP 12-XB5D35 VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09869642

VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)35
内容量1個注文コード09869642品番VP 12-XB5D35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
軸穴径(ds)35種類VPプーリ溝の形B溝数5質量(kg)12.4外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19ボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8キー寸法(b×t)10X8
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする