Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ
Panasonic(パナソニック)の レースウェイ本体
短尺Eハンガー 30型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09888137
品番
DLE3010
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。
穴あけ、切断の手間が省けます。
全長L(mm)
100
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
質量(kg)
0.16
板厚t(mm)
2.0
適合
Eハンガー用
タイプ
30型