表示付温度データロガー(ステックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09896364 品番KT-155U
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品
リチウム電池 CR2477 1個
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:USB通信
測定範囲-40℃〜80℃ トラスコ品番838-2472 寸法(mm)H34 x W90 x D15mm 質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む) 精度±1℃(0℃〜40℃) ±2℃(-40℃〜0℃ / 40℃〜80℃) センサー温度測定IC 分解能0.1℃ メモリー32,000件 測定チャンネル数1ch 電池リチウム電池 CR2477 1個 動作環境-40〜 80℃ / 5〜90%RH 測定要素温度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様IP54 インターフェイスUSB通信 記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) 記録間隔1分 〜 255分間隔(1分単位で設定可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする