アルタイト手作り天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09898406 品番 8取深型
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。ご使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加えて20分程空焼きします。この作業を数回繰り返すことにより、熱がなじみ反りにくくなります。

材質スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 質量(kg)約1.14 板厚(mm)0.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×426×40 底寸法(mm)387×295
注意
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする