充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード09898966品番EC-90D26R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。

バッテリー容量(Ah)67(20時間率)仕様取っ手、インジケーター、防爆液栓(セミフラット形状)、液入充電済み電圧12v総高さ(外寸)(mm)最大225本体質量(kg)約16.5長さ外寸(mm)最大260充電電流(A)6.7箱高(mm)最大202外寸法・幅(mm)最大173
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42051346
2024-06-19
用途: 予備電源として
サービス業

迅速丁寧なご対応に感謝しています。今後共よろしくお願いいたします。

対象商品 : 42051346
2023-12-18
用途: 車のメンテナンス
サービス業

同型の価格が他店より安かったのでコストパフォーマンスの点で購入しました。
取り付けもその後の使用も問題なく
とても満足してます。

対象商品 : 42051364
2022-01-06
用途: 自動車用定期交換

7年超使用40B19LのCCAが下がっており今冬は越せないと判断して交換、到着した商品の製造年度は到着日の直近(1か月以内)であり補充電は30分で終了、44Bに容量アップした効果も相まり至極調子が良いです。ボディは黒色ですがインジケータで電解液の液面と比重がチェックできます。お値段もお手頃価格、寿命は7年後に判断します・・・

対象商品 : 42051364
2021-09-02
用途: 交換作業

前回と同じバッテリー充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード7年も持ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 42051346
2020-03-14
用途: バッテリー不良のため交換
テクニカルアロイ商事卸売・小売業

納期が早く納品していただいたので助かりました。如いて言うなら値段がもう少し安価なら直のこと嬉しいです。

対象商品 : 42051434
2019-10-11
用途: 前回の交換から3年を越えたので冬を迎える前にこうかん。
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

以前から気になっていた商品です。インジケータも付いているので、使いやすいです。

対象商品 : 42051364
2021-05-27
用途: 自動車用

安い製品もありましたが、ワンクラス上のを買いました、あまり乗らないので?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする