ヒートリペアキット用補充電熱ピン

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 09909776 品番 HRK550P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション
一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。

タイプコの字ピン 太さ(Φmm)0.8 用途あらゆる場所に応用が効くスタンダードタイプ 長さ(mm)45 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
自動車プラスチック割れの補修
ヒロオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドランプ、バンパーの割れ補修に使ってます。以前はHRK-05系を使用していましたが強度が弱かったため替えてみました。これなら強度的にも良いと思います。但し、ただの針金にしてはお高いです。

対象商品:
09909776
2023-09-30
用途:
バンパの割れなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しており、無くなったので購入。もう少し価格が安いともっといいのに・・・

対象商品:
34935923
2022-01-14
用途:
プラスチック部品などの割れ補修
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のプラスチックのひび割れ、損傷部位の補修になくてわならないピン。補修後エポキシ接着剤で完璧

対象商品:
09909776
2019-04-18
用途:
自動車関係

この商品は使い勝手が良く加工もしやすく重宝してます、価格も申し分無くずっとこのまま販売して頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
34935941
2019-11-06
用途:
車のメンテナンス
その他業種

また機会があれば、使いたいです商品です。
大変使いやすかったです。

対象商品:
34935914
2018-03-18
用途:
バンパー補修等
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にか無くなるピンです。高価ですが 1回で元が取れる優れものです

1人が参考にしています
対象商品:
34935923
2018-03-01
用途:
バンパー修理

問題なく使用できます。
バンパー修理をよくするので安価で助かります。

対象商品:
34935923
2018-02-27
用途:
外装補修

なきゃ困る。常に在庫に注意している。また買いますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする