1351 アルミホイル用ソケット エーモン 09931686

アルミホイル用ソケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931686 品番1351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミホイール対応薄口設計。

外径(Φmm)28 対辺(mm)21 仕様対応クロスレンチ/21mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)約80 サイズDd/28Φ 差込角(mm)9.5 用途四輪駆動車などのロングナットにも使いやすい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931677
2016-11-19
用途:
タイヤ交換

9.5の差し込み口のものはあまりないので一個あると便利です。
早回しなどレンチにも使えなかなかいいです。

対象商品:
09931661
2016-10-03
用途:
バイクのドレンボルト用
医療・福祉・介護関連業

これまでバイクのドレンボルトの脱着にはアルミホイールのクロスレンチを使用してきましたが、ドレンボルトを締める際にトルクレンチを使用するために今回購入しました。問題なく使用しています。

対象商品:
09931677
2016-04-19
用途:
タイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンでのタイヤ交換に使用しています。
複数の車両を交換するので差し替えて使えるため、便利です。

対象商品:
09931661
2015-12-08
用途:
タイヤのナット交換に使用

安くて使いやすいです。

対象商品:
09931677
2014-09-11
用途:
車整備

価格が安いので、使用感が良いとは思っていませんでしたが、意外にも使いやすかったです。ホイルに傷を付ける事無くナットを外せたので、車載工具の仲間入りをさせませた。今後とも頼むぜ!

対象商品:
09931686
2013-11-18
用途:
タイヤがパンクした時に使用
有限会社オフィスさと 様

純正工具でもソケットレンチでも両方に使えるのがよい

対象商品:
09931686
2013-11-20
用途:
トルクレンチ用に購入

あと5cm長いのが良かったかな〜。でも、値段が値段なんで仕方ないです。エクステ付けます。

対象商品:
09931677
2011-12-13
用途:
アルミホイール用に
有限会社アネックス 様

スタッドレスタイヤに付いているホイールの穴が小さくてクロスレンチ入らず、車に付いているレンチを使用すると傷が付いてしまう為購入しました。値段がかなり安かったので強度に不安がありましたが、使用感は十分満足です。なめる事もなく普通に使用できました。類似品が千円以上なので、それを考えるとコストパフォーマンスにも優れていると思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする