商品レビューを投稿する
内容量1セット(7個)
ロケット品番【CR-206-01】Φ14.4/Φ16.0(青)【CR-206-02】Φ15.9/Φ17.5(緑)【CR-206-03】Φ17.5/Φ19.1(紫)【CR-206-04】Φ20.7/Φ22.4(透明)【CR-206-05】Φ24.0/Φ26.0(橙)【CR-206-06】Φ25.5/Φ27.5(桃)【CR-206-07】Φ30.3/Φ32.3(空色)
注文コード09940262
品番CR-206C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
リーディングトレーディング式ピストン用。
近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。