CR-206D カップ・ロケット HASCO 09940271 CR-206D カップ・ロケット HASCO 09940271

カップ・ロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ロケット品番【CR-206-11】Φ33.4/Φ35.0(青)【CR-206-13】Φ31.2/Φ33.0(緑)【CR-206-14】Φ36.7/Φ38.5(紫)【CR-206-15】Φ38.2/Φ40.0(橙) 注文コード09940271 品番CR-206D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はロケット品番・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
リーディングトレーディング式ピストン用。
近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。

ロケット品番
【CR-206-11】Φ33.4/Φ35.0(青)
【CR-206-13】Φ31.2/Φ33.0(緑)
【CR-206-14】Φ36.7/Φ38.5(紫)
【CR-206-15】Φ38.2/Φ40.0(橙)
材質アルミ 用途4トン車自動調整ブレーキ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする