CR-206L カップ・ロケット HASCO 09940287 CR-206L カップ・ロケット HASCO 09940287

カップ・ロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) ロケット品番【CR-206-30】Φ44.3/Φ47.5【CR-206-31】Φ47.8/Φ51.0【CR-206-32】Φ53.7/Φ57.0【CR-206-33】Φ55.8/Φ59.0【CR-206-34】Φ59.0/Φ62.0 注文コード09940287 品番CR-206L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はロケット品番・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
リーディングトレーディング式ピストン用。
近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。

ロケット品番
【CR-206-30】Φ44.3/Φ47.5
【CR-206-31】Φ47.8/Φ51.0
【CR-206-32】Φ53.7/Φ57.0
【CR-206-33】Φ55.8/Φ59.0
【CR-206-34】Φ59.0/Φ62.0
材質アルミ 用途大型車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする