耐熱シルバー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09953833 品番00082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シルバー 用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15〜20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09953833
2023-10-16
用途:
新品マフラーへのコーティング。
サービス業

脱脂して充分な間隔空け〜3度塗り。
約1年後にはボロボロ剥がれはじめました。
全てキレイに剥がすのは大変なため、5年過ぎた今では見るも無残な状態です。
耐久性なし。

2人が参考にしています
対象商品:
09953833
2020-06-14
用途:
ブレーキキャリパー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントキャリパーオーバーホール時に使用しましたが、新品部品の様に塗装が出来ました。

対象商品:
09953833
2020-05-10
用途:
完全な塗装をしたい人は
個人のお客様

少し安いからと無名品を買い塗り始めて
薄くて何度も塗り直す可能性を考えれば
最初から当商品を買って置けば良かった
になります。質実剛健の商品です。

2人が参考にしています
2020-11-06
用途:
2tトラック用
サービス業

融雪剤散布地域の方にはお薦め出来ません。

割と軽めに錆びているマフラーだったので、錆防止にと
カップワイヤーで錆落とししてから塗装したのですが、
錆がビックリするぐらい重症化してしまいました。

塗装してから一年後、近所のホムセンで買ったパーツクリーナー(SUN UP社)を塗布したら、絵の具でも落とすかのようにキレイに流れ落ちてしまいました。
パーツクリーナーが悪いのかもしれませんが、
耐久性、信頼性に疑問です。

3人が参考にしています
対象商品:
09953833
2019-10-19
用途:
トラックのマフラーの防錆に
サービス業

一般的な缶スプレーより塗料の粘度がユルめのような気がするのと、
乾燥時間が長めなので、数回に分けて薄く薄く塗装するのが良いと思います。
色は明るめのキレイなシルバーでした。

シリコーン入りなので耐久性に期待。

対象商品:
09953833
2019-04-08
用途:
マフラーの修理

塩害地域でマフラーの腐蝕が良く起こりますので、溶接修理のあとに使用しています。

対象商品:
09953833
2019-04-17
用途:
キャンターダンプのマフラーパイプに使用
おさない農園 様 (農・林・水産業)

マフラーパイプがさびやすいので使ってみたが割と すぐはがれてくる

4人が参考にしています
対象商品:
09953833
2018-10-15
用途:
バイクエンジン塗装

他の方々同様、とても塗りやすいです。下手くそに吹いても平滑な表面になりやすいですね。耐熱についてはエンジン組み上げてからの確認です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする