曜日別特売
MH222 スクリューキャッチ 武蔵ホルト 09963265

スクリューキャッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(15g)注文コード09963265品番MH222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。

質量(g)15危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-09
用途: 古い台所の開閉用のローラーキャッチャーのビスなめ
その他業種

コメントを信用して購入しました。
ビス穴が壊れたもの、ビスあなたが壊れてないものでも試しましたがまったく,効果がなかったです。

対象商品 : 09963265
2021-11-24
用途: 自転車メンテ
建設業・工事業

ネジ山がつぶれそうなものもこれにより無事取り外すことが出来ました。

対象商品 : 09963265
2020-07-19
用途: 古いバイクのスイッチのプラスネジの頭をナメたので、それをはずすため。
その他業種

取り扱い説明どおりに、簡単に取り外すことができました。

対象商品 : 09963265
2019-11-02
用途: 少しなめたビスの取り外し。

これは大変良い商品です。他社のスクリューグラブを使っていましたが、中身は殆ど同じです。結構頻繁に使うユーザーもいるかと思いますので30gから40g入りを販売して欲しいです。

対象商品 : 09963265
2021-12-04
用途: 補修作業
教育・研究機関

小ネジには使えると思うが、φ5mm以上は場合にもよるが無理だと諦めたほうが無難

対象商品 : 09963265
2018-09-02
用途: 車いじり、バイクいじり

ここ一発失敗は許されないというネジ外しに使用します。

対象商品 : 09963265
2016-12-20
用途: インパクトドライバーで締められたねじはずし
農・林・水産業

舐めそうな外れないねじにがっちり噛み込んで溝舐めずに取れる優れもの、ネジ2本中一本は+溝が潰れるより安物ドライバーのプラスチックの柄の方が折れるという、
残った粒子を溝から拭き取ってもなかなか取れないのでパーツクリーナーで吹き飛ばすのが良いですね、溶けるより塊のまま飛んで行きます

対象商品 : 09963265
2015-02-18
用途: ビス穴が弱い時又。少しなめてしまった時
建設業・工事業

同等品と比べ、値段も格安です。
頻繁に使用する為、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする