適合軸径(Φmm)10外径(Φmm)31許容トルク(N・m)29最大許容スラスト力(N)5900軸側面圧(N/mm2)230ハブ側面圧(N/mm2)130ボルト締付トルク(N・m)4材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M13-M4×10ねじ径M23-M4慣性モーメント(kg・m2)7.7×10-6質量(kg)0.068寸法D(Φmm)18寸法D2(Φmm)29寸法L(mm)12寸法L1(mm)24寸法L2(mm)28寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)23寸法S(mm)2