※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
33
許容トルク(N・m)
47
適合軸径(Φmm)
12
注文コード
09966056
品番
PSL-K-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
外径・許容トルク・適合軸径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
12
外径(Φmm)
33
許容トルク(N・m)
47
最大許容スラスト力(N)
7800
軸側面圧(N/mm
2
)
260
ハブ側面圧(N/mm
2
)
160
ボルト締付トルク(N・m)
4
材質(本体)
S45C調質相当
センタリング機能
あり
ねじ径M1
4-M4×10
ねじ径M2
2-M4
慣性モーメント(kg・m
2
)
10×10
-6
質量(kg)
0.076
寸法D(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
31
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5
寸法P(Φmm)
25
寸法S(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09966056
PSL-K-12
38119584
PSL-K-12
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました