適合軸径(Φmm)12.7外径(Φmm)33許容トルク(N・m)50最大許容スラスト力(N)7800軸側面圧(N/mm2)250ハブ側面圧(N/mm2)140ボルト締付トルク(N・m)4材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M14-M4×10ねじ径M22-M4慣性モーメント(kg・m2)10×10-6質量(kg)0.073寸法D(Φmm)20寸法D2(Φmm)31寸法L(mm)12寸法L1(mm)24寸法L2(mm)28寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)25寸法S(mm)2