フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)42 許容トルク(N・m)110 適合軸径(Φmm)18 注文コード09966117 品番PSL-K-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は外径・許容トルク・適合軸径など48種類から選べます 他の種類を見る
適合軸径(Φmm)18 外径(Φmm)42 許容トルク(N・m)110 最大許容スラスト力(N)12700 軸側面圧(N/mm2)240 ハブ側面圧(N/mm2)170 ボルト締付トルク(N・m)8 材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり ねじ径M14-M5×12 ねじ径M22-M5 慣性モーメント(kg・m2)32×10-6 質量(kg)0.140 寸法D(Φmm)26 寸法D2(Φmm)39 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7 寸法P(Φmm)32 寸法S(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする