適合軸径(Φmm)22外径(Φmm)48許容トルク(N・m)210最大許容スラスト力(N)19000軸側面圧(N/mm2)250ハブ側面圧(N/mm2)170ボルト締付トルク(N・m)8材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M16-M5×14ねじ径M22-M5慣性モーメント(kg・m2)65×10-6質量(kg)0.210寸法D(Φmm)32寸法D2(Φmm)45寸法L(mm)16寸法L1(mm)33寸法L2(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8寸法P(Φmm)38寸法S(mm)2.5