適合軸径(Φmm)24
外径(Φmm)50
許容トルク(N・m)230
最大許容スラスト力(N)19000
軸側面圧(N/mm2)230
ハブ側面圧(N/mm2)160
ボルト締付トルク(N・m)8
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
ねじ径M16-M5×14
ねじ径M22-M5
慣性モーメント(kg・m2)76×10-6
質量(kg)0.220
寸法D(Φmm)34
寸法D2(Φmm)47
寸法L(mm)16
寸法L1(mm)33
寸法L2(mm)38
寸法L3(mm)6.5
寸法L4(mm)8
寸法P(Φmm)40
寸法S(mm)2.5