フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)64 許容トルク(N・m)400 適合軸径(Φmm)30 注文コード09966187 品番PSL-K-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は外径・許容トルク・適合軸径など48種類から選べます 他の種類を見る
適合軸径(Φmm)30 外径(Φmm)64 許容トルク(N・m)400 最大許容スラスト力(N)27000 軸側面圧(N/mm2)210 ハブ側面圧(N/mm2)150 ボルト締付トルク(N・m)14 材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり ねじ径M16-M6×16 ねじ径M22-M6 慣性モーメント(kg・m2)230×10-6 質量(kg)0.400 寸法D(Φmm)41 寸法D2(Φmm)61 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)7.5 寸法L4(mm)9 寸法P(Φmm)49 寸法S(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする