適合軸径(Φmm)32外径(Φmm)66許容トルク(N・m)430最大許容スラスト力(N)27000軸側面圧(N/mm2)190ハブ側面圧(N/mm2)140ボルト締付トルク(N・m)14材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M16-M6×16ねじ径M22-M6慣性モーメント(kg・m2)260×10-6質量(kg)0.425寸法D(Φmm)43寸法D2(Φmm)63寸法L(mm)20寸法L1(mm)39寸法L2(mm)45寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9寸法P(Φmm)51寸法S(mm)2.5