※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
70
許容トルク(N・m)
630
適合軸径(Φmm)
35
注文コード
09966205
品番
PSL-K-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,470
この商品は
外径・許容トルク・適合軸径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
35
外径(Φmm)
70
許容トルク(N・m)
630
最大許容スラスト力(N)
36000
軸側面圧(N/mm
2
)
210
ハブ側面圧(N/mm
2
)
150
ボルト締付トルク(N・m)
14
材質(本体)
S45C調質相当
センタリング機能
あり
ねじ径M1
8-M6×18
ねじ径M2
2-M6
慣性モーメント(kg・m
2
)
366×10
-6
質量(kg)
0.525
寸法D(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
67
寸法L(mm)
22
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
10
寸法P(Φmm)
55
寸法S(mm)
3