適合軸径(Φmm)7外径(Φmm)25許容トルク(N・m)6.8最大許容スラスト力(N)1950軸側面圧(N/mm2)130ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)2材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M12-M4×8ねじ径M22-M4慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6質量(kg)0.035寸法D(Φmm)12寸法D2(Φmm)23寸法L(mm)10寸法L1(mm)20寸法L2(mm)24寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)17寸法S(mm)1.5