※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
28
許容トルク(N・m)
23
適合軸径(Φmm)
8
注文コード
09966257
品番
PSL-K-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,410
この商品は
外径・許容トルク・適合軸径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合軸径(Φmm)
8
外径(Φmm)
28
許容トルク(N・m)
23
最大許容スラスト力(N)
5900
軸側面圧(N/mm
2
)
290
ハブ側面圧(N/mm
2
)
160
ボルト締付トルク(N・m)
4
材質(本体)
S45C調質相当
センタリング機能
あり
ねじ径M1
3-M4×10
ねじ径M2
3-M4
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.0×10
-6
質量(kg)
0.056
寸法D(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
26
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5
寸法P(Φmm)
20
寸法S(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09966257
PSL-K-8
38119532
PSL-K-8
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました