曜日別特売
LS-15単品 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール 09968817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-15単品 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール 09968817
LS-15単品 機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE ダイナミックツール 09968817

機能バブル水生成器 金属製SIO-LINE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09968817品番LS-15単品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

既にお使いのロックライン(1/2”システム)に割り込ませるだけで、ウルトラファインバブルを簡単生成。
ウルトラファインバブルにより、冷却効果と洗浄効果の高い機能バブル水に変わります。
ウルトラファインバブルの弾ける衝撃が、刃物や砥石に付着するスラッジや切り粉を取り除き、刃物や砥石の寿命の向上とドレスサイクルの頻度を少なくします。

仕様●入側径:3/8Rc●出側径:3/8Rc●吐出流量(L/min):12~15●推奨濾過度(μm):200以内材質SUS全長(mm)60適合水圧(MPa)0.065~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする