7316B 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7316B 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970956
7316B 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970956

単列アンギュラ玉軸受 7300番台7316B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内径d・接触角など95種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
80
接触角(°)
40°
注文コード
09970956
品番
7316B
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
質量(g)
3790
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
40°
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
3200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
109000
基本定格荷重Cr(N)
135000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする