※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の モーター(原動機)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ブラシレスモーター
柱吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09972007
品番
KV-5
参考基準価格(税別)
¥151,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
トラスコ品番
851-6185
質量(kg)
8
基本使用荷重(t)
5.0
有効寸法(mm)
25
適合穴径(Φmm)
23〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500