SUSP610-1900-184 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 09972558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
質量(kg)40.4
奥行(mm)610
内容量1個注文コード09972558品番SUSP610-1900-184
参考基準価格(税別)¥571,600販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1820×610×1900仕様組立式トラスコ品番556-6886材質ステンレス幅(mm)1820質量(kg)40.4高さ(mm)1900奥行(mm)610段数4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする