食品用吸汗速乾パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09978678 品番 DPB5970
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナー付き。裾の内側には体毛落下を防止するメッシュのインナー付き。パンツの内側には便利なキーポケットを装着。ポケット取り外し可能。ベルトループ付き。

ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)(股下+リブ)73+9 ヒップ(cm)124 腰囲(cm)82〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする