B24 タイヤ&レザー 510 PROSTAFF(プロスタッフ) 09981316

タイヤ&レザー 510

(81件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(510mL) 注文コード09981316 品番B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

タイヤやレザー・ダッシュボード・ウレタンバンパー等に深みのあるツヤを与えて劣化を防ぎます。
優れた撥水・保護効果で汚れやホコリから強力ガードし、美しいツヤを長期間持続させます。

液性油性 用途合皮レザー、タイヤ・ゴム製品、ウレタンバンパー、プラスチック等 タイプミスト状 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量335mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09981316 B24 44406033 S163 ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510 PROSTAFF(プロスタッフ) ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510 PROSTAFF(プロスタッフ) 1本(510mL) 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981316
2019-05-27
用途:
タイヤ磨き
電気・ガス・熱供給・水道業

いい感じにツヤが出ます。もう少し安いと助かりますが、満足しています。

対象商品:
09981316
2019-02-20
用途:
コーティングした際に仕上げのタイヤワックスに使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

走り出してもワックスが飛び散らず、効果も長持ちです。
改善点は見当たりません

対象商品:
09981316
2019-01-24
用途:
修理した後の手入れの時

値段が手ごろで、使いやすかったです。安い分数本まとめて替えました。

対象商品:
09981316
2019-01-06
用途:
タイヤ交換時

価格なりのものでした、光沢は持続しています
スプレーだとタイヤ使用本数に限りがありますね

対象商品:
09981316
2018-06-03
用途:
タイヤやプラスチックパーツの仕上げ
昭和オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベトベト感も殆ど無くタイヤやプラスチックパーツの仕上げにコスト的にも良い品でした。

対象商品:
09981316
2018-08-28
用途:
お出かけ前に
不動産業

本当に濡れたかんじがすごい
新品のタイヤと間違えられました

対象商品:
09981316
2018-06-26
用途:
タイヤ及び車両の黒い部分やバイクのシートに使用しております。
サービス業

簡単、しっかりと密着しそれなりの時間は効果があります。

対象商品:
09981316
2018-05-10
用途:
自動車のメンテナンス

タイヤはもちろん、未塗装の樹脂部品にも使っています。
安いし効果は抜群なので何本も使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする