パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ スリムワンタッチマグ140
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09982528
品番
HB-6265
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能。実容量:0.14L
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
レッド
質量(g)
131
容量(L)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×60×160
保温効力(℃)
37以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(6時間)