曜日別特売
A-24 超耐水ワックス リンレイ 09989551

超耐水ワックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(260g)
注文コード
09989551
品番
A-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超耐水フッ素+特殊ポリマーで強力に雨をはじく
塗装を傷めずに水アカを落とす
塗りやすく拭き取りも軽い半ねり

種別
ホワイト車専用
塗装塗色/白色、淡色のソリッド塗装
用途
塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色
ホワイト
質量(g)
260
形式
半ねり
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989551
2012-06-01
用途: バイク

アルミ磨きに使用。コンパウンドが入っているので艶出しとワックスの一石二鳥です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする