CR8EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09990976

CR8EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09990976
CR8EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09990976

イリジウムIXプラグ 2輪車用

(827件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個熱価8端子形状ネジ型ねじ径(mm)10注文コード09990976品番CR8EIX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

端子形状ネジ型ねじ径(mm)10六角対辺(mm)16主な適合純正品番99000-69835-CR8全長(mm)70ねじ長さ(mm)19熱価8主な適合車種ヴェクスター125 1994-1999年式:-95/12に適合主な適合車種(ホンダ)CBR125R(’13.5~) 必要本数:1、CBR125R(逆輸入)(’04~) 必要本数:1、CBR150R(逆輸入)(’10~) 必要本数:1主な適合車種(スズキ)GSR400 ABS(’07.9~’08) 必要本数:4、GSR400(’06.5~’08) 必要本数:4、GSX400/ZRインパルス(’94.2~) 必要本数:4、GSX400Sカタナ(’92~) 必要本数:4、GSX400インパルス/タイプS(’96.2~) 必要本数:4、イントルーダーLC125 必要本数:2、スカイウェイブ650(’13~) 必要本数:2、スカイウェイブ650/リミテッド/LX(’02.6~’08.10) 必要本数:2、スカイウェイブ650LX(’13.1~) 必要本数:2、スカイウェイブタイプI/II(’98.2~’99.9) 必要本数:1主な適合車種(ヤマハ)FZ400(’97.3~) 必要本数:4、FZR250R(’89~’94) 必要本数:4、FZR400(’86.5~’88.2) 必要本数:4、FZS600フェーザー 必要本数:4、MT-03(’15.10~) 必要本数:2、WR250F(’01~’06) 必要本数:1、XJ600S/Nディバージョン600(’92.8~) 必要本数:4、YZ450F(’02~’09.11) 必要本数:1、YZ450F(’10モデル~) 必要本数:1、YZF-R3(’15.4~) 必要本数:2主な適合車種(カワサキ)D-TRACKER X(’08.4~) 必要本数:1、D-TRACKER(’98.2~’07) 必要本数:1、KLX250(’08.4~) 必要本数:1、KLX250(’98.2~’07) 必要本数:1、Ninja 250(’13.2~) 必要本数:2、Ninja 250R(’08.4~) 必要本数:2、Ninja 250SL(’15.4~) 必要本数:1、VERSYS-X 250(’17.3~) 必要本数:2、W650(’99.2~) 必要本数:2、スーパーシェルパ(’97.2~’07) 必要本数:1主な適合車種(輸入車)KTM 520 エンデューロレーシング(’00~) 必要本数:1、KTM 950 アドベンチャー(’03~’05) 必要本数:2、KTM 950 スーパーエンデューロR(’05~) 必要本数:2、HYOSUNG GT250コメット(’03~) 必要本数:2、HYOSUNG GV250アキュラ(’01~) 必要本数:2、KYMCO KCR125(’06~’08) 必要本数:1、ADIVA N125 必要本数:1、ADIVA R125 必要本数:1、APRILIA スカラベオ200(’00~) 必要本数:1、KYMCO レーシング150 必要本数:1
関連資料:HONDA KAWASAKI SUZUKI

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09990976CR8EIX75927539CR8EIXCR8EIX イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業) 75927539イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:827
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: セロー250のプラグ交換に
サービス業

ノーマルのプラグとの交換です。特段何かが向上したとは感じませんが、通常通りに走れることが大事なので、これで問題ありません

2025-07-06
用途: セロー250のプラグ交換

純正同等品のDR7Eからの交換でずっとリピートしています。理由は気分的な物です。イリジウムだろうが3000km程度で交換してしまうため、耐久性は判りません。始動性、加速、トルクなどはDR7E、DR7EIXどちらも体感出来るほどの差はありませんでした。セローの場合、いつも碍子部分が真っ白なので燃調が相当薄く設定されているのだと思います。

2が参考にしています
2024-12-13
用途: メンテナンス作業の交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルプラグに比べて、イリジウムIXプラグは始動性/着火性/耐久性/信頼性に優れた商品の為、毎回のメンテナンス作業に於いて交換をお勧め出来る商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09990967
2025-01-06
用途: バイク
建設業・工事業

マジェスティ125に使用しました。
何となくエンジンの掛かりが良くなった気がする。
値段も比較的安かったです。

対象商品 : 09991073
2025-06-26
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUZUKI ST250Eに装着。体感出来ませんが毎回、使用しています。

2024-10-09
用途: クロスカブ110に交換装着
製造業

クロスカブ110 JA45の走行距離が10,000km超えたのでスパークプラグの交換用として購入しました。
交換作業もエンジンの始動、走行ともに問題なし
気持ち走りが良くなった感じがします

対象商品 : 09990994
2024-10-30
用途: スクーターに使用
その他業種

娘のスクーターが調子悪くなってきたので交換しました。
エンジン始動もすぐにかかり、問題なく使用できます

対象商品 : 09990881
2024-06-18
用途: 船外機メンテナンス
教育・研究機関

船外機なので連続の高速回転ですが、今のところ何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする