2輪車プラグキャップ コード

(33件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09991091 品番SY11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性

キャップストレートタイプ キャップ色 材質(キャップ)フェノール ケーブル長(mm)約500(Φ7)
注意
※装着時には、一部車種を除きケーブルジョイント(J-1)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09991091
2025-05-07
用途:
ツーリング限定
建設業・工事業

V-MAX1200のノイズ対策に購入するもノーマル10kΩ に対し本製品は5k'Ωでした。あとはノーマル時熱により抵抗値低下を招いていた事を期待するだけとなりました。プラグと同時交換の為、当然交換後のフィーリング変化は今のところ見受けられません。

対象商品:
09991107
2025-01-18
用途:
エストレヤ250
自動車・二輪車・自転車関連業

最近エストレヤの調子が悪くて、プラグコードを変えました。
見違えるぐらいに、パワーが出て、アイドリングが安定。
20年ぐらい純正のプラグコードでしたが、経年劣化が酷かったんだと感じました。

対象商品:
09991143
2023-10-06
用途:
ヤマハAX125 メンテナンス
製造業

ヤマハAX125のイグニッションコイルの新品交換に伴い、プラグコードとキャップも交換するために購入。ケーブル長は50pと十分な長さがあり、問題無く装着出来ました。カラーも昔ながらの赤/黄で旧車にピッタリで満足しています。

対象商品:
09991143
2023-04-27
用途:
モンキーのレストアついでに
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

細かい性能は良さそうだし、何より、色気があんのがいい。
オシャレでしょう。

対象商品:
09991143
2023-06-12
用途:
交換品
運輸・通信業

古くなってきた物との交換です。NGKブランドということで安心しています。

対象商品:
09991143
2022-05-25
用途:
原付バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古いプラグケーブルからの交換です。
交換後に、エンジンの始動性UPや、トルク感UPが体感出来る商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09991107
2022-07-18
用途:
原付バイクに使用予定
建設業・工事業

純正コイルのコードを離線するのに四苦八苦してます。
うまく撤去できるかしら(;´・ω・)

対象商品:
09991107
2022-05-26
用途:
バイクプラグキャップ交換
製造業

プラグキャップ交換しただけで少し見た目も変わるし
良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする