曜日別特売
225L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997197

225L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997197
225L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997197
225L050 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 09997197

タイミングベルト L050形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)571.5注文コード09997197品番225L050
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯数60歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)571.5材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)22.5ベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 機械の修理

適合するサイズのものがあって良かったです。見つけた時は助かったぁ―と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09997172
2018-12-26
用途: オイルポンプ駆動用のベルト

オイルポンプ駆動用のベルトの予備として購入しました。
今使用しているベルトより厚みが若干薄いですが、予備用でかつ価格も安いのであまあま満足しています。
まだ使用していないので、耐久性などは未確認です。

対象商品 : 09997382
2018-08-03
用途: NC旋盤のサーボモーターの伝達駆動用

前回、使われていたタイミングベルトとほぼ同等の使用感で、全く問題なく使用できています。
駆動時の音が若干、前回のものと違いますが、問題ありません。

対象商品 : 09997172
2016-08-11
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

手軽に買えて重宝しました。問題なく使えます。

対象商品 : 09997154
2016-02-13
用途: 鋸盤の回転伝達用
製造業

普通に使えています、特に改善点などもありません。

対象商品 : 09997224
2015-10-17
用途: 点検、工事用

交換用

対象商品 : 09997197
2014-06-26
用途: リフトのメンテナンス
建設業・工事業

販売している所を探すのは大変なので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする