曜日別特売
480H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000112

 

480H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000112
480H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000112
480H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000112
480H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000112

タイミングベルトH100形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1219.20
1219.20
571.50
584.20
609.60
622.30
647.70
685.80
711.20
762.00
787.40
800.10
812.80
838.20
863.60
889.00
914.40
939.80
952.50
990.60
1016.00
1041.40
1066.80
1092.20
1143.00
1181.10
1244.60
1295.40
1371.60
1422.40
1435.10
1447.80
1473.20
1524.00
1536.70
1587.50
1600.20
1625.60
1651.00
1676.40
1727.20
1778.00
1854.20
1905.00
1955.80
2032.00
2057.40
2133.60
2159.00
2184.40
2235.20
2286.00
2413.00
2540.00
2590.80
2794.00
2844.80
2870.20
2895.60
2921.00
2946.40
3175.00
3263.90
3365.50
3416.30
3429.00
3454.40
3556.00
4318.00
4483.10
歯数96
96
45
46
48
49
51
54
56
60
62
63
64
66
68
70
72
74
75
78
80
82
84
86
90
93
98
102
108
112
113
114
116
120
121
125
126
128
130
132
136
140
146
150
154
160
162
168
170
172
176
180
190
200
204
220
224
226
228
230
232
250
257
265
269
270
272
280
340
353
内容量1本注文コード10000112品番480H100
参考基準価格(税別)¥12,530販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯数96歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)1219.20材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)48ベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10000137
2020-06-05
用途: より線機の中間伝動部

10年以上は使うので、前回と同一メーカー品の安心感があります。

対象商品 : 09999945
2015-09-01
用途: コンベアーの駆動

価格も安く、すぐに手に入るので工場で在庫を持つ必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする