※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

810H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000331 810H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000331 810H100 タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト 10000331

タイミングベルトH100形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10000331 品番 810H100
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯数162 歯ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2057.40 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)81 ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57 用途一般工業用に幅広く使用されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10000137
2020-06-05
用途:
より線機の中間伝動部

10年以上は使うので、前回と同一メーカー品の安心感があります。

対象商品:
09999945
2015-09-01
用途:
コンベアーの駆動

価格も安く、すぐに手に入るので工場で在庫を持つ必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする