三ツ星ベルト
タイミングベルトXH型 ベルト幅400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
1422.40
1177.93
1289.05
1422.40
1778.00
1866.90
1955.80
2133.60
2489.20
2844.80
3200.40
3556.00
3911.60
4445.00
歯数
64
53
58
64
80
84
88
96
112
128
144
160
176
200
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10002991
品番
560XH400
参考基準価格(税別)
¥79,780
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
101.6
歯数
64
歯ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
1422.40
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
56
ベルト呼び幅
400
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127