曜日別特売
700XH500 タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003165

タイミングベルトXH型 ベルト幅500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1778.00
歯数80
内容量1本注文コード10003165品番700XH500
参考基準価格(税別)¥113,340販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XHベルト幅(mm)127歯数80歯ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)1778.00材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)70ベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする